Referințe
Honeywell:1002783
Rubix:d785648
EAN:7312550027837


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Detalii produs : 1002783 HONEYWELL - 1002783 HONEYWELL
Full field of vision including on the sides. Integrated side protection. Sub-orbital protection built into the front bar. Straight temples. Flexicord cord and universal nose bridge integrated into the lens. Polycarbonate lens. 100% UV filtration. Standards EN 166 and EN 170.
Puncte forte
Anti-scratch/anti-fog treatment.
Aplicații
Construction. Manufacturing industry.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | nu |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere