Rola de susținere NTN NATV12XLL/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - NATV12XLL/3AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NATV12XLL/3AS
Rubix:d422414
EAN:4547359009095
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NATV12XLL/3AS NTN - NTN NATV12XLL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, roller follower, full-complement roller, with inner ring, double-side seals, cylindrical outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)32x32x15 mm
Logistic Greutate76 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime15 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serienatv
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr13000 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r23000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere