Ochelari de protecție 3M SF407SGAF-BLU

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ seria 400

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:SF407SGAF-BLU
Rubix:d785895
Producator:7100148072
EAN:04054596531628
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluigri
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SF407SGAF-BLU 3M - 3M SF407SGAF-BLU SECUREFIT SAFETY GLASSES BLU/GRY ANTI-FOG/SCRATCH GRY


Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ sunt compuși dintr-o lentilă fără ramă și o ramă cu lungime fixă. Un ecran lateral integrat garantează o siguranță sporită. Ramele sunt, de asemenea, echipate cu tehnologia de distribuire a presiunii 3M, care ajută la distribuirea presiunii deasupra urechii pentru a spori confortul. Acest model inovator asigură un confort îmbunătățit și o fixare sigură.

Puncte forte

Gama de ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu reglare flexibilă la nivelul nasului și capete de brațe flexibile, pentru a îmbunătăți confortul și ajustarea; Designul inovator al tehnologiei de distribuție a presiunii la nivelul tâmplelor SecureFit™ de la 3M include nervuri cu fante, care asigură o egalizare confortabilă a presiunii. Ramele se flexează și se adaptează automat la dimensiunea capului purtătorului.;Acoperirea anti-aburire 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți superioare anti-aburire și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele);Disponibil într-o gamă largă de culori ale lentilelor;Lentile de culoare portocalie, pentru blocarea luminii albastre, disponibile;Designul învelitor îmbunătățește siguranța purtării și previne riscul de alunecare; Ramele plate și flexibile permit utilizarea ușoară împreună cu căști de protecție auditivă și oferă o protecție laterală solidă; Garnitură din spumă disponibilă, pentru a limita expunerea ochilor la resturi; Posibilitate de adaptare la o corecție

Aplicații

Lucrări de reparații și întreținere, Asamblare, Producție generală, Producție agroalimentară, Construcții

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluigri
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabileda
Culoarealbastru
Material de ramurăplastic
Material de bazăpolicarbonat
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Acoperirea ochelarilor

Umbra ocularului

Piese laterale reglabile