Protecție pentru ochi pentru cască de protecție 3M V9C
Ochelari de protecție integrați în casca de protecție 3M™
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:V9C
Rubix:d786068
Producator:7100092589
EAN:04054596158665

Documente
Detalii produs : V9C 3M - 3M V9C HARD HAT INTEGRATED SAFETY GLASSES CLEAR
Aceste ochelari de protecție integrați în casca de protecție 3M™ V9C sunt concepuți pentru a oferi o protecție oculară fiabilă și confortabilă, fiind atașați direct la banda de susținere a căștii 3M™. Acești ochelari oferă o soluție practică și eficientă pentru lucrătorii din diverse medii industriale, garantând o protecție continuă împotriva impacturilor și a luminii nocive. Designul integrat permite ca protecția oculară să fie mereu la îndemână, evitând astfel pierderile și uitarea acestora.
Caracteristici:
Aceste ochelari pentru cască dispun de un sistem de fixare simplu, de tip clip, care permite atașarea lor directă la banda de susținere a căștii 3M™ sau a oricărui alt dispozitiv de protecție a capului 3M™ compatibil. Acestea oferă trei puncte de reglare pivotante pentru o poziționare optimă, permițând o adaptare precisă la diferite forme ale feței. Mecanismul de reglare permite, de asemenea, depozitarea ochelarilor în interiorul căștii atunci când nu sunt utilizați, protejându-i astfel de deteriorări. În plus, ochelarii sunt concepuți fără brațe, ceea ce evită orice interferență cu protecțiile auditive montate pe cască, garantând un confort maxim.
Specificații:
- Versiune incoloră
- Material lentile: policarbonat
- Brațe ochelari: poliamidă
- Plăcuță nazală: cauciuc termoplastic
- Puncte de reglare: trei puncte de reglare (sus/jos, înainte/înapoi, unghi)
- Montare: clemă ușor de fixat pe banda căștii 3M™
- Design fără rame: nu interferează cu protecțiile auditive montate pe cască
- Acoperire: tratament anti-aburire pentru a îmbunătăți rezistența la aburire
- Protecție împotriva impacturilor: energie redusă (bilă de 6 mm la 45 m/s)
- Temperatură de funcționare: +3 °C până la +40 °C, umiditate < 85 %
- Durată de viață recomandată: 5 ani (în funcție de condițiile de utilizare)
B Standarde:B
Aceste ochelari de protecție sunt conformi cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP) și sunt marcați CE. De asemenea, sunt testate și aprobate conform standardului EN 166.
Informații despre marcă:
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse la nivel mondial, 3M oferă soluții avansate în domeniul adezivilor, abrazivelor și multe altele, contribuind la progresul economic și social. Marca oferă, de asemenea, soluții de curățare, produse de sănătate și echipamente electrice, răspunzând nevoilor profesioniștilor din diverse sectoare.
Caracteristici:
Aceste ochelari pentru cască dispun de un sistem de fixare simplu, de tip clip, care permite atașarea lor directă la banda de susținere a căștii 3M™ sau a oricărui alt dispozitiv de protecție a capului 3M™ compatibil. Acestea oferă trei puncte de reglare pivotante pentru o poziționare optimă, permițând o adaptare precisă la diferite forme ale feței. Mecanismul de reglare permite, de asemenea, depozitarea ochelarilor în interiorul căștii atunci când nu sunt utilizați, protejându-i astfel de deteriorări. În plus, ochelarii sunt concepuți fără brațe, ceea ce evită orice interferență cu protecțiile auditive montate pe cască, garantând un confort maxim.
Specificații:
- Versiune incoloră
- Material lentile: policarbonat
- Brațe ochelari: poliamidă
- Plăcuță nazală: cauciuc termoplastic
- Puncte de reglare: trei puncte de reglare (sus/jos, înainte/înapoi, unghi)
- Montare: clemă ușor de fixat pe banda căștii 3M™
- Design fără rame: nu interferează cu protecțiile auditive montate pe cască
- Acoperire: tratament anti-aburire pentru a îmbunătăți rezistența la aburire
- Protecție împotriva impacturilor: energie redusă (bilă de 6 mm la 45 m/s)
- Temperatură de funcționare: +3 °C până la +40 °C, umiditate < 85 %
- Durată de viață recomandată: 5 ani (în funcție de condițiile de utilizare)
B Standarde:B
Aceste ochelari de protecție sunt conformi cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP) și sunt marcați CE. De asemenea, sunt testate și aprobate conform standardului EN 166.
Informații despre marcă:
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse la nivel mondial, 3M oferă soluții avansate în domeniul adezivilor, abrazivelor și multe altele, contribuind la progresul economic și social. Marca oferă, de asemenea, soluții de curățare, produse de sănătate și echipamente electrice, răspunzând nevoilor profesioniștilor din diverse sectoare.
Managing a worksite or job means maximizing safety and efficiency while delivering the comfort your crew values. Give your workers an excellent blend of comfort, style, and safety with versatile 3M™ Integrated Protective Eyewear. This protective eyewear attaches directly to your hard hat which eliminates the need for additional eyewear safety equipment that can add weight to your nose and temples.
Puncte forte
- Protecție continuă: oferă protecție oculară constantă, fără riscul de a le pierde sau uita.
- Ușurință în utilizare: sistemul de fixare cu clemă permite o instalare rapidă și o manipulare ușoară.
- Design ergonomic: cele trei puncte de reglare pivotante asigură o ajustare precisă pentru fiecare utilizator.
- Compatibilitate extinsă: pot fi utilizate cu mai multe modele de căști de protecție 3M™, oferind flexibilitate maximă.
- Confort optim: designul fără brațe evită orice interferență cu protecțiile auditive, îmbunătățind confortul la purtare.
- Rezistență sporită: stratul anti-aburire și rezistența la impact garantează o siguranță optimă chiar și în condiții dificile.
- Ușurință în utilizare: sistemul de fixare cu clemă permite o instalare rapidă și o manipulare ușoară.
- Design ergonomic: cele trei puncte de reglare pivotante asigură o ajustare precisă pentru fiecare utilizator.
- Compatibilitate extinsă: pot fi utilizate cu mai multe modele de căști de protecție 3M™, oferind flexibilitate maximă.
- Confort optim: designul fără brațe evită orice interferență cu protecțiile auditive, îmbunătățind confortul la purtare.
- Rezistență sporită: stratul anti-aburire și rezistența la impact garantează o siguranță optimă chiar și în condiții dificile.
Aplicații
Aceste ochelari de protecție sunt concepuți pentru a se potrivi cu produsele 3M, cum ar fi boneta 3M™ G500, casca de protecție industrială 3M™ G22, căștile de protecție industriale 3M™ G2000, G3000, G3501, căștile de protecție 3M™ H700 și căștile de protecție 3M™ SecureFit™ X5000 și X5500. Sunt ideale pentru utilizarea în diverse medii industriale, cum ar fi construcțiile, industria generală, silvicultura și metalurgia. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru lucrătorii care au nevoie de protecție oculară continuă, utilizând în același timp și ecrane faciale sau protecții auditive. Designul lor fără brațe permite integrarea ușoară cu alte dispozitive de protecție, garantând o siguranță și un confort sporite, chiar și în cele mai solicitante medii de lucru.
Informații tehnice
atribute
| Umbra ocularului | incolor |
|---|---|
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
| Material de bază | policarbonat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere