Referințe
Dichtomatik:67080353
Rubix:d363881
Producator:S 140 x 165 x 16 x 15 NI E 39 ZL TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67080353 DICHTOMATIK - 67080353 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 94 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere