Referințe
Riegler:248.62
Rubix:d538814
Producator:107686
EAN:4047322062305

Detalii produs : 248.62 RIEGLER - 248.62 RIEGLER
Plug nipple NW 7.8 G 3/8 outside green . Plug-in spouts and nipples NW 7.8 / brass
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 ag |
| Greutate | 0.03 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
