Roată de transport Blickle BK-SE 80K
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BK-SE 80K
Rubix:d576849
Producator:754124
EAN:4047526112141




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
Detalii produs : BK-SE 80K BLICKLE - BK-SE 80K BLICKLE
Bracket: BK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: SE series
- tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour black
- wheel centre: thick-walled pressed steel, with tubular steel hub, lacquered, colour anthracite. wheel Ø 80–125 mm made from high-quality nylon 6, impact resistant, colour black
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 846 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 110 mm | |
| 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere