Roată de transport Blickle BK-PO 82XR
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Nylon wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BK-PO 82XR
Rubix:d822178
Producator:852725
EAN:4047526196295




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 230 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : BK-PO 82XR BLICKLE - BK-PO 82XR BLICKLE
Bracket: BK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 230 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 110 mm | |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere