Roată de transport Blickle B-V 80R-SG
Pressed steel fixed castor, medium duty design, with top plate fitting Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, reinforced design, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-V 80R-SG
Rubix:d576753
Producator:68130
EAN:4047526068134




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
Detalii produs : B-V 80R-SG BLICKLE - B-V 80R-SG BLICKLE
Bracket: B series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: V series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking
- rim: pressed steel, strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 465 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 102 mm | |
| 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere