Roată de transport Blickle BI-G 150G
Pressed steel fixed castor, with top plate fitting, heat-resistant Cast iron wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BI-G 150G
Rubix:d823066
Producator:754884
EAN:4047526115036




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BI-G 150G BLICKLE - BI-G 150G BLICKLE
Bracket: BIK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: G series
- rugged grey cast iron, hardness 180–220 HB, grease nipple, lacquered, colour silver
- chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -100 °C to +600 °C
- consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
- provide adequate lubrication on a regular basis for plain bore version
- to be lubricated according to the application temperature
- Load capacity may be reduced in temperatures over +70 °C, see page null.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3684 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | fontă |
| Temperatura minimă | -100 °C |
| Temperatura maximă | 600 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | argint |
| 190 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere