Roată de transport Blickle LU-G 200K-FI
Pressed steel swivel castor, closed medium heavy duty brackets, top plate fitting and 'stop-fix' brake, Cast iron wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LU-G 200K-FI
Rubix:d1326222
Producator:755090
EAN:4047526081188




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LU-G 200K-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LU-G 200K-FI
Pressed steel swivel castor, closed medium heavy duty brackets, top plate fitting and 'stop-fix' brake, Cast iron wheel
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | fontă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 202 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere