Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-E-V0-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE20-B-E-V0-G2
Rubix:d749390
Producator:0658220990130

Documente
Detalii produs : KWVE20-B-E-V0-G2 INA - KWVE20-B-E-V0-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-E, standard carriage, four-row, full complement, expanded type
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 390 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 (ohne vorspannung) |
| Lățime | 59 mm |
| Lungime | 71.4 mm |
| Înălțimea pe șină | 28 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
