Referințe
Elesa+Ganter:GN 508.1-14-M12
Rubix:d583992
Producator:GN 508.1-14-M12
EAN:4045525267428




Detalii produs : 508.1-14-M12 ELESA+GANTER - 508.1-14-M12 ELESA+GANTER
Rhombus T-Nuts GN 508.1 can be inserted vertically into the T-Slot.
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Standard | DIN 508 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Pentru șuruburi | m12 |
| Clasă | 10 |
| Lățime | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
