Rulment cu bile miniatural PTN 686-2RS, Diametrul exterior: 13 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 6 mm
Rulment cu bile cu canelură adâncă în miniatură
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:686-2RS
Rubix:159447
Producator:894042
EAN:3660338464966



Documente
Detalii produs : 686.2RS-PTN 894042 - PTN RULMENT 686-2RS
Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Puncte forte
Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri
Aplicații
Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | miniature |
| Material | oțel cromat |
| Greutate | 2.7 g |
| Limitați viteza | 27000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 440 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1080 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere