Referințe
Gates:20G24FL90S
Rubix:d494443
Producator:7103-2994-5
EAN:5414465350337

Detalii produs : 20G24FL90S GATES - 20G24FL90S GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® Fitting. SAE Flange. Code 61. 90° Bow.
Aplicații
Fitting for wire and braided textile hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1731 g |
|---|---|
| Model | fl90 |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
