Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056849
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056849
Rubix:d363327
Producator:67056849

Detalii produs : 67056849 DICHTOMATIK - FPM110X130X12AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON AS (R23) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fepm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere