Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062496
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062496
Rubix:d354111
Producator:67062496

Detalii produs : 67062496 DICHTOMATIK - 67062496 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
