Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67121799
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67121799
Rubix:d372890
Producator:W 50 x 110 x 10 A S FKM 80 TLVU FNGS

Detalii produs : 67121799 DICHTOMATIK - 67121799 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
