Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67061398
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67061398
Rubix:d365513
Producator:67061398

Detalii produs : 67061398 DICHTOMATIK - 67061398 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 139 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
