Rulment cu role conice Timken LM545810-30000, Diametrul exterior: 438.048 mm | Diametrul interior: 283.718 mm | Lățime: 53.975 mm

Single Row - Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:LM545810-30000
Rubix:d482782
Producator:100132177
EAN:0053893645841
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior283.718 mm
Diametrul exterior438.048 mm
Lățime53.975 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : LM545810-30000 TIMKEN - TIMKEN LM545810-30000 PRECISION TAPERED ROLLER BEARING CUP


With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.

Puncte forte

Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life

Aplicații

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)342,9x342,9x50,8 mm
greutate ambalate2797,8 g
Diametrul interior283.718 mm
Diametrul exterior438.048 mm
Lățime53.975 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.