Referințe
Optibelt:3V 250
Rubix:d437496
Producator:1640657
EAN:4014486043853




Detalii produs : 3V 250 OPTIBELT - OPTIBELT 3V 250 1640657
Constanta in Set S=C Plus
Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.
Înlocuirea unui profil clasic
În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Lățimea superioară | 9 mm |
| Lungime orientativă | 631 mm |
| Lungimea interioară | 593 mm |
| Lungimea exterioară | 25 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere