Carcasă lagăr cu flanșă SNR EXFE202N
SNR - Bearing Unit - EXFE202N
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:EXFE202N
Rubix:d470327
EAN:3413529536214





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
Documente
Detalii produs : EXFE202N SNR - SNR EXFE202N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides and eccentric ring. With groove in the housing for attachment of the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x47x86 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 770 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Serie | exfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.76 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere