Referințe
SNR:USPG210
Rubix:d468925
Producator:USPG.210
EAN:3413529506798




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
Detalii produs : USPG210 SNR - SNR USPG210 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 43.5 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Prindere | 10.9 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 16 mm |
| Înălțime | 57.2 mm |
| Lungime | 135 mm |
| Focă | uszczelnienia kontaktowe po obu stronach (g2) |
| Serie | uspg200 |
| Greutate | 2.76 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Lățime | 43.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere