Roată de transport Blickle BX-POW 125KD-FK
Stainless steel fixed castor with top plate fitting, Noise absorbing nylon wheel with rubber damping ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BX-POW 125KD-FK
Rubix:d1326544
Producator:754278
EAN:4047526112691




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 220 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
Detalii produs : BX-POW 125KD-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BX-POW 125KD-FK
Stainless steel fixed castor with top plate fitting, Noise absorbing nylon wheel with rubber damping ring
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 220 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | alb |
| 150 mm | |
| 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere