Rulment axial cu role conice Timken M12610

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:M12610
Rubix:d482161
Producator:100055501
EAN:0053893176000
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior21.43 mm
Diametrul exterior50.005 mm
Lățime13.97 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : M12610-20024 TIMKEN - TIMKEN M12610-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)59,182x59,182x25,146 mm
greutate ambalate56,7 g
Diametrul interior21.43 mm
Diametrul exterior50.005 mm
Lățime13.97 mm
Greutate0.2 kg
Seriem12600
  • Disponibil – Data livrării la cerere