Rulment cu role conice SKF 32011 X/Q, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 24.53 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32011 X/Q
Rubix:14748
Producator:32011 X/Q
EAN:7316570003949

Detalii produs : 32011 X/Q SKF - SKF RULMENT 32011 X/Q
Puncte forte
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 24.53 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
