Arc de tracțiune Gutekunst 0.45X5.00X34.00-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.45X5.00X34.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197173
Producator:RZ-036RX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior5 mm
Diametrul firului0.45 mm
Lungime34 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.45X5.00X34.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X5.00X34.00-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 6.321 N, tolerance Fn (Fntol): 0.42 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 50 mm, eyelet height (Lh): 3.33 mm, internal preload force (F0): 0.351 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior5 mm
Diametrul firului0.45 mm
Lungime34 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere