Referințe
Gutekunst:0.55X2.80X25.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194788
Producator:RZ-051XI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 25.3 mm |
Detalii produs : 0.55X2.80X25.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.55X2.80X25.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 18.9 N, tolerance fn (Fntol): 2.66 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 33 mm, Height (LH): 1.51 mm, internal preload (F0): 2.211 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.8 mm |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 25.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere