Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X27.50X101.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X27.50X101.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199488
Producator:RZ-152X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 27.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 101 mm |
Detalii produs : 2.50X27.50X101.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X27.50X101.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 153.7 N, tolerance Fn (Fntol): 9.54 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 18.31 mm, inner preload force (F0): 11 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 101 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere