Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X8.00X46.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.60X8.00X46.00-270GRAD-Z
Rubix:d1200380
Producator:Z-130E-03X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului1.6 mm
Lungime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.60X8.00X46.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X8.00X46.00-270GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 168.4 N, tolerance Fn (Fntol): 19.94 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 25 mm, eyelet height (Lh): 4 mm, internal preload force (F0): 17.77 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8 g
Diametrul exterior8 mm
Diametrul firului1.6 mm
Lungime46 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere