Referințe
Gutekunst:1.80X9.00X118.00-270GRAD-Z
Rubix:d1201536
Producator:Z-130UX



Detalii produs : 1.80X9.00X118.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X9.00X118.00-270GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 209 N, tolerance Fn (Fntol): 20.59 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet st tol.: 40 mm, eyelet height (Lh): 4.32 mm, inner preload force (F0): 28.44 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 118 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
