Referințe
Gutekunst:2.20X20.00X112.00-180GRAD-Z
Rubix:d1198986
Producator:Z-147K-02I



Detalii produs : 2.20X20.00X112.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X20.00X112.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 176.1 N, tolerance Fn (Fntol): 9.26 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 36 mm, height (LH): 12.55 mm, internal preload (F0): 14.71 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
