Referințe
Gutekunst:2.50X34.50X149.00-180GRAD-Z
Rubix:d1202622
Producator:Z-150I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 149 mm |
Detalii produs : 2.50X34.50X149.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X34.50X149.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 148.5 N, tolerance Fn (Fntol): 7.98 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 48 mm, height (LH): 23.87 mm, internal preload (F0): 9.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 161 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 149 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere