Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67039233
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67039233
Rubix:d353924
Producator:67039233

Detalii produs : 67039233 DICHTOMATIK - NBR420X460X20A METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE A (R21) DICHTOMATIK
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 920 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere