Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67196761
WA sealing ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67196761
Rubix:d364768
Producator:WA 35X56X10 NBR 70

Documente
Detalii produs : 35X56X10 WA NBR 70 DICHTOMATIK - 35X56X10 WA NBR 70 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
