Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017863

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67017863
Rubix:d367237
Producator:67017863
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67017863 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R23 055,00X068,00X08,00 WAS NBR


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate22 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere