Roată de transport Blickle RD 100/15R
Wheel, with 'Blickle Comfort' two-component solid rubber tyres, with pressed steel rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:RD 100/15R
Rubix:d833367
Producator:2980
EAN:4047526002985


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
Detalii produs : RD 100/15R BLICKLE - RD 100/15R BLICKLE
Tyre:
- two-component solid rubber "Blickle Comfort", hardness 65 Shore A
- hard rubber core and highly elastic tread
- very good floor preservation, low-noise operation
- additional operational comfort and load capacity compared to standard solid rubber
- low rolling resistance
- colour black
- pressed steel
- strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed
- zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 399 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 100 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
100 kg
Diametrul roții
100 mm