Racord pentru furtun cu filet Riegler N 104
Angled screw-in screw connection
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N 104
Rubix:d538351
Producator:112019
EAN:4047322161411



Detalii produs : N 104 RIEGLER - N 104 RIEGLER
Angled screw-in screw connection R 1/2 a./nickel-plated brass . Angled screw-in screw connection / - light series - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 158 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
