Referințe
Facom:ANX30X125
Rubix:d1329758
EAN:3148517738980




rezumat tehnic
| Tipări | profil torx |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | t30 |
| Lungimea lamei | 125 mm |
Detalii produs :
A [mm]: 2.30d [mm]: 26D1 x L1 [mm]: 2.5 x 50L [mm]: 153L2 [mm]: 103Torx [No]: T8 [g]: 35
Puncte forte
• Meets the Torx® specifications. • blade of carbon-silicon: robust and resistant to bending. • Ergonomic grip in two materials, resistant to shock, abrasion and chemical products. • Execution: Matt chromed blade, Tip black Treated.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 250x35x35 mm |
| greutate ambalate | 120 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | t30 |
| Lungimea lamei | 125 mm |
| Lungime | 245 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere