Referințe
Ref. înlocuită:NU348-E-M1
FAG:NU348-E-TB-M1
Rubix:d1243410
Producator:0801442840000
EAN:4054366891037

Detalii produs : NU348-E-TB-M1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NU348-E-TB-M1
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93040 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 95 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2280000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1720000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
