Mănuși de unică folosință Portwest A910WHRL
Disposable Glove
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:A910WHRL
Rubix:119405
EAN:5036108158584

Documente
Detalii produs : A910WHRL - A910WHRL LATEX GLOVES POWDERED(PK100) WHITE SIZE L
Manufactured from genuine natural rubber (which may cause allergic reactions in some individuals), these gloves combine the highest degree of dexterity available with superior strength and comfort. 100 gloves per box.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | l |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | alb |
| Material de bază | latex |
| Contactul cu alimentele | da |
| Pulbere | da |
| Categorie | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere