Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0940-076A1-SD S2BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0940-076A1-SD S2BM
Rubix:d692525
Producator:8421293
EAN:7323227466606
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului9.4 mm
Lungime totală152 mm
Lungimea tăieturii106 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0940-076A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-0940-076A1-SD S2BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860-SD

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului9.4 mm
Lungime totală152 mm
Lungimea tăieturii106 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8 x d
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere