Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1-D-7-O-MAXI

FRC Service Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-1-D-7-O-MAXI
Rubix:d761964
Producator:192639
EAN:4052568152802
FRC-1-D-7-O-MAXI Service unit

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-1-D-7-O-MAXI FESTO - FESTO 192639 SERVICE UNIT FRC-1-D-7-O-MAXI


Service unit FRC-1-D-7-O-MAXI Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With manual Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2552,2 g
Diametrul filetării (inch)1 ''
Debitul volumului8700 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere