• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 400/4 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 400/4

    Roată de transport Blickle SAV 400/4

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 400/4
    Rubix:d1322547
    EAN:4047526044336
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 400/4 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 400/4


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GTH 504/60K BLICKLE - GTH 504/60K BLICKLELER-PO 175G BLICKLE - LER-PO 175G BLICKLELK-PO 75R-ST-FA BLICKLE - LK-PO 75R-ST-FA BLICKLELK-ALST 200K-ST BLICKLE - LK-ALST 200K-ST BLICKLELKRXA-TPA 126KFD-11-FI-ELS BLICKLE - LKRXA-TPA 126KFD-11-FI-ELS BLICKLELKRXA-PO 101G-11-FI-EXV14 BLICKLE - LKRXA-PO 101G-11-FI-EXV14 BLICKLEALEV 180/20K BLICKLE - ALEV 180/20K BLICKLERHV 40-36/M12S BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RHV 40-36/M12SLKRA-VPA 101K-FI-FA BLICKLE - 225037 LKRA-VPA 101K-FI-FA CASTOR BLICKLEHTH 82x55/17-55K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 82X55/17-55KLE-VE 200R-ST-EL BLICKLE - LE-VE 200R-ST-EL BLICKLEL-G 125G-ST BLICKLE - L-G 125G-ST BLICKLELWKXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-GSX10 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-GSX10DS 425/80K BLICKLE - DS 425/80K BLICKLEGB 408/50K BLICKLE - GB 408/50K BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut