• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. STHN 500/100H7 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE STHN 500/100H7

    Roată de transport Blickle STHN 500/100H7

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:STHN 500/100H7
    Rubix:d1324607
    EAN:4047526460051
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : STHN 500/100H7 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE STHN 500/100H7


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LER-VE 125R-FI-EL BLICKLE - LER-VE 125R-FI-EL BLICKLELH-PO 200K BLICKLE - LH-PO 200K BLICKLELWKX-TPA 126G-RIFI-GSX12 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 126G-RIFI-GSX12L-VWPP 200G-FA BLICKLE - L-VWPP 200G-FA BLICKLELE-POEV 160KAD-FI-SG BLICKLE - LE-POEV 160KAD-FI-SG BLICKLEFPO 50x20/15-11K BLICKLE - FPO 50x20/15-11K BLICKLEHTH 85x90/20-92K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X90/20-92KBK-POEV 100R-3-SG-FA BLICKLE - BK-POEV 100R-3-SG-FA BLICKLELE-VPP 180G-FA BLICKLE - LE-VPP 180G-FA BLICKLEB-VPP 180G BLICKLE - B-VPP 180G BLICKLELEXR-PATH 80KFD-FI-ELS BLICKLE - LEXR-PATH 80KFD-FI-ELS BLICKLELER-TPA 127G-FI BLICKLE - LER-TPA 127G-FI BLICKLELEX-VPP 200XR-1-FI-SG BLICKLE - LEX-VPP 200XR-1-FI-SG BLICKLELKRA-VPA 80K-11-EL-E17 BLICKLE - LKRA-VPA 80K-11-EL-E17 BLICKLELI-PHN 102IK BLICKLE - LI-PHN 102IK BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut