Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.1P1/4CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.1P1/4CF
Rubix:d1326927
EAN:3662424033957

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 101 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 60x55x10 mm |
| greutate ambalate | 101 g |
| Lungime | 59.5 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
