Referințe
Facom:NK.71MB
Rubix:d1343401
EAN:3662424011832



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1430 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x135x120 mm |
| greutate ambalate | 1429 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 82 mm |
| Lungime | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
