Polizor unghiular pneumatic Facom V.AG50F
Polizor unghiular pneumatic Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:V.AG50F
Rubix:d1329709
EAN:3662424066429


rezumat tehnic
| Diametrul discului | 50 mm |
|---|---|
| Viteza fără sarcină | 20000 rpm |
| Greutate | 0.55 kg |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 138x59x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 550 g |
| Diametrul discului | 50 mm |
| Viteza fără sarcină | 20000 rpm |
| Greutate | 0.55 kg |
| Consumul de aer | 113 l/min |
| Putere | 30 W |
| Lungime totală | 138 mm |
| Nivelul de zgomot | 81 dB |
| Model | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere