• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom D.83C24L

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.83C24L
    Rubix:d1328951
    EAN:3148517143531
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    910AS 11/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS 11/16910AS-L 13/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AS-L 13/16600868 - 600868 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2-27Chei tubulare Facom M.34SRChei tubulare Facom J.5/16RFID900AS-L 1/4 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-L 1/4JTX.10 FACOM - SOCKET FACOM JTX.10Chei tubulare Facom J4709DPL880212 ROEBUCK - 880212 3/8 INCH CHEIE TUBULATA 6 LATURI 15MM ROEBUCKChei tubulare Facom M.2P1/4SR4981758 ROEBUCK - 4981758 CAP DE IMPACT PT CHEIE 1/2 INCH, 30MM/1.3/16 ROEBUCKChei tubulare Facom K.29LAK 21 38 GEDORE - GEDORE 38MM1DRIMPSOCKET K 21 38612040 UNIOR - 612040 CAP TUBULARA 12 C238L-3/8 UNIOR728LS 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728LS 24
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut