• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere

    Clește de tăiere Facom 192.20TE

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:192.20TE
    Rubix:d1342473
    EAN:3148516413000
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Clește de tăiere Facom 417.SPMT13 96 200 T - 13 96 200 T CLESTE ELECTRICIAN IZOLAT KNIPEX425 FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 425Clește de tăiere Facom 405.12EClește de tăiere Facom 429.E1190BM BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1190BM8351-1 GEDORE - 8351-1 GEDORE79 22 120 ESD KNIPEX - KNIPEX 7922120ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120MM192.16CPE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192.16CPEClește de tăiere Facom 192A.20CPE1082BM-HS 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082BM-HS 1601088BM 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1088BM 160Clește de tăiere Facom 391A.14GClește de tăiere Facom 432.E1520 G BAHCO - BAHCO 1520 G POWER CUTTER 1520 G
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut